Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Byron DBY-24724 Türklingel Kit Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-89207788
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-24724
EAN/GTIN:
     8711658450032
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Funk-Gong
Funk-Türgong
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
200 m
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Volumen (dB)
85 dB
Beste Verwendung
Haus, Büro
Beleuchteter Druckknopf
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Anzahl der enthaltenen Haupteinheit
2 Stück(e)
Anzahl der enthaltenen Drucktasten
1 Stück(e)
Anzahl Melodien
8
Gehäusematerial
Kunststoff
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Klingel-Breite
71.4 mm
Klingel-Tiefe
88.2 mm
Klingel-Höhe
71.4 mm
Breite des Senders
35 mm
Tiefe des Senders
16 mm
Höhe des Senders
75 mm
Paketgewicht
396 g
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
148 mm
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Akku-/Batterietyp
CR2450
Akku-/Batteriekapazität
620 mAh
Akku
Ja
USB-Port-Typ
Micro-USB B
Stromstecker-Typ
Typ C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,05*
€ 91,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,58*
€ 74,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,74*
€ 66,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.