Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Imou Cruiser 4MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Imou Cruiser 4MP
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88728632
Hersteller:
     IMOU
Herst.-Nr.:
     IPC-S42FP-0360B-IMOU
EAN/GTIN:
     6923172500335
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Alarmkamera
Der 4MP QHD Imou Cruiser lässt dank der PTZ-Funktion keine Ecke Ihres Vor- oder Hinterhofs unüberwacht; 355-Grad-Schwenk, 90-Grad-Neigung und 16-facher digitaler Zoom. Der Cruiser verfügt über 4 Nachtsichtmodi, einschließlich Smart Full Color Nachtsicht. Mit Smart Full Color Nachtsicht zeigt die Kamera ein Graustufenbild mittels Infrarotlicht, wird eine Person erkannt, werden die eingebauten Flutlichter aktiviert, um Bilder in Farbe anzuzeigen. Diese Außenkamera verfügt über Smart Tracking und KI-Personenerkennung. Wenn eine Person identifiziert wird, folgt die Kamera automatisch den Bewegungen der Person. Die Imou Cruiser verfügt über ein IP66-Zertifikat, wodurch die Kamera für alle Wetterbedingungen geeignet ist. Diese Überwachungskamera verfügt auch über eine Zwei-Wege-Konversation; Hören und reagieren auf das Wahrgenommene. Verbinden Sie den Cruiser 4MP über WLAN (2,4 GHz, Dual-Antenne) oder Ethernet.

Bildqualität
Das 4-Megapixel-Objektiv (QHD) bietet eine hervorragende Bildqualität, um einen Vorgarten, Hinterhof oder eine Garage im Auge zu behalten. Die angewandte H.265-Bildkomprimierungstechnik sorgt dafür, dass qualitativ hochwertige Aufzeichnungen und Streams relativ wenig Speicherplatz und damit weniger Bandbreite beanspruchen. So können der verfügbare Speicherplatz und die Bandbreite optimal genutzt werden. Die Imou Cruiser-Überwachungskamera verwendet 2,4-GHz-WLAN mit einer Doppelantenne für eine größere Reichweite. Neben einer drahtlosen Verbindung verfügt diese Kamera über einen Ethernet-Anschluss für eine kabelgebundene Verbindung.

Smart Tracking und Nachtsicht
Die Cruiser 4MP Außenkamera identifiziert Personen mit der KI-Personenerkennungsfunktion genau und verhindert so Fehlalarme durch beispielsweise Tiere oder herabfallende Blätter. Bei Erkennung folgt die Kamera der Person dank PTZ-Funktion mit Smart Tracking. In Kombination mit einer 110-dB-Sirene und Blitzlichtern schreckt diese Überwachungskamera jeden unerwünschten Besucher ab. Diese 2-Megapixel-Kamera bietet dank der 4 Nachtsichtmodi auch nachts gute Sicherheit;
1. Intelligente Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot, um Bilder in Graustufen anzuzeigen. Sobald die Kamera eine Person erkennt, werden die eingebauten Scheinwerfer aktiviert, um in Farbe aufzunehmen.
2. Nachtsicht in Farbe: Wenn es dunkel wird, aktiviert die Kamera die eingebauten Flutlichter für Farbbilder.
3. Infrarot-Nachtsicht: Wenn es dunkel wird, verwendet die Kamera Infrarot für Graustufenbilder.
4. Nachtsicht aus

Installation
Laden Sie die Imou Life-App (iOS, Android) herunter und erstellen Sie ein Imou-Konto. Wählen Sie nach der Anmeldung das „+“-Zeichen oben rechts in der Imou-App, um eine Kamera hinzuzufügen. Scannen Sie den QR-Code auf der Kamera und folgen Sie den Schritten in der App. Wählen Sie dann das WLAN-Netzwerk (2,4 GHz) aus und achten Sie darauf, dass sich die Kamera während des Installationsvorgangs in der Nähe des Routers befindet. Die Kamera ist im Handumdrehen einsatzbereit! Sie können sich für den Imou Cloud-Dienst zum Aufzeichnen von Bildern entscheiden, aber auch für die lokale Speicherung mit einer MicroSD-Karte oder einem Imou NVR.

Cruiser Smart Features - 4 MP in der Imou Life App
- Benachrichtigungszeitplan: Legen Sie fest, an welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit die Kamera Benachrichtigungen sendet.
- Erkennungsbereich: Wählen Sie, welche Zonen aktiviert werden.
- Alarm bei ungewöhnlichen Geräuschen: Wenn diese Funktion aktiviert ist, meldet die Kamera ungewöhnliche Geräusche
- Zwei-Wege-Konversation: Hören Sie zu und reagieren Sie auf ein Ereignis
- Personenerkennung: Die Kamera wird aktiviert, wenn eine Person erkannt wird.
- Smart Tracking: Wenn diese Funktion aktiviert ist, verfolgt die Kamera die Bewegungen der Person.

Was ist in der Box?
- Kamera
- Schrauben- und Dübelsatz
- Montageaufkleber und Halterung
- Schnellstartanleitung
- DC12-Adapter
- Abdeckung für Verbindungsstellen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageblöcke enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Anker enthalten
Ja
Montageschablone
Ja
Wasserdichter Stecker
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ONVIF
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Frequenzband
2.4 GHz
Live-View
Ja
Sicherheit
İntegrierte Siren
Ja
Geräuschpegel der Sirene
110 dB
Video-Bewegungsmelder
Ja
Warnbenachrichtigungstyp
Text Warnmeldung
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.32 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 "
Vollbildverfahren
Ja
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
16 x
Feste Brennweite
3.6 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
121.7 mm
Tiefe
138.4 mm
Höhe
257.5 mm
Gewicht
565 g
Video
Maximale Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Megapixel insgesamt
4 MP
Videokompressionsformate
H.264, H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Betrachtungswinkel (horizontal)
88 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
44 °
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
105 °
Neigungswinkelbereich
0 - 90 °
Schwenkbereich
0 - 355 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Pfahl
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Dome
LED-Anzeigen
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
PTZ-Modi
Auto Pan
Maximaler Arbeitsabstand
120 m
Eingebautes Licht
Ja
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
2
Zertifizierung
CE, FCC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,44*
€ 113,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMOU
IPC-F42FEP-0280B-IMOU
€ 58,74*
Zubehör
IMOU
IPC-S22FP-0360B-IMOU
€ 87,38*
Zubehör
IMOU
CUE 2
€ 28,00*
Zubehör
IMOU
IPC-T26EP-0280B-IMOU
€ 76,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.