Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R4J17A Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R4J17A Rack Zubehör
HPE R4J17A Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-88684617
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4J17A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
hp rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
701 mm
Tiefe
750.1 mm
Höhe
220 mm
Gewicht
16000 g
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.113,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.272,96*
€ 8.654,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.243,51*
€ 8.619,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.155,16*
€ 8.514,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.125,71*
€ 8.479,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.113,51*
€ 8.465,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.