Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel ® NUC 11 Compute Element CM11EBi38W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel ® NUC 11 Compute Element CM11EBi38W
Intel ® NUC 11 Compute Element CM11EBi38W
Intel ® NUC 11 Compute Element CM11EBi38W
Intel ® NUC 11 Compute Element CM11EBi38W
Intel ® NUC 11 Compute Element CM11EBi38W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87964144
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BKCM11EBI38W
EAN/GTIN:
     735858466264
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Intel Komplettsysteme
Intel Systeme
Intel® Trusted-Execution-Technik
Die Intel® Trusted-Execution-Technik erhöht die Sicherheit von PCs. Sie umfasst eine Reihe von Hardware-Erweiterungen für Intel® Prozessoren und Chipsätze, die zusätzliche Sicherheitsfunktionen für die digitale Büroplattform bereitstellen, wie das sichere Starten von Systemprogrammen und des Betriebssystems und das Ausführen von Anwendungen in einem geschützten Bereich. Dies ermöglicht eine Umgebung, in der Anwendungen auf einem eigenen, von aller anderen Software des Systems abgeschotteten Bereich ausgeführt werden.

Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d)
Die Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik (VT-d) setzt die bestehende Unterstützung von Virtualisierungslösungen für die IA-32 (VT-x) und Systeme mit Itanium® Prozessoren (VT-i) fort und erweitert diese um neue Unterstützung für die I/O-Gerätevirtualisierung. Die Intel VT-d kann Benutzern helfen, die Sicherheit und Zuverlässigkeit von Systemen sowie die Leistung von I/O-Geräten in virtualisierten Umgebungen zu verbessern.

Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x)
Mit der Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) kann eine Hardwareplattform als mehrere „virtuelle“ Plattformen eingesetzt werden. Sie bietet verbesserte Verwaltbarkeit durch weniger Ausfallzeiten und eine Beibehaltung der Produktivität, indem die Rechenvorgänge in separate Partitionen verschoben werden.

Intel® AES New Instructions
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) ist eine Zusammenstellung von Anweisungen zur schnellen und sicheren Verschlüsselung und Entschlüsselung von Daten. AES-NI sind wertvolle Komponenten für kryptografische Anwendungen, z. B. für: Anwendungen zur Massenverschlüsselung/-entschlüsselung, Authentifizierung, Generierung von zufälligen Nummern und Authentifizierungsverschlüsselung.

Intel® ME Firmware Version
Die Intel® Management Engine Firmware (Intel® ME FW) nutzt integrierte Plattformfunktionen sowie Verwaltungs- und Sicherheitsanwendungen zur Remote-Verwaltung von Out-of-Band-Computern innerhalb eines Netzwerks.

Max. Turbo-Taktfrequenz
Die maximale Turbo-Taktfrequenz ist die maximale Einzelkern-Taktfrequenz, zu der der Prozessor mit der Intel® Turbo-Boost-Technik und, falls vorhanden, mit Intel® Thermal Velocity Boost betrieben werden kann. Die Frequenz wird in Gigahertz (GHz) gemessen bzw. in Milliarden Takten pro Sekunde.

Intel® vPro™ Plattformqualifizierung
Die Intel vPro® Plattform ist eine Reihe von Hardware- und Technologien, die zum Erstellen von Business-Computing-Endpunkten mit erstklassiger Leistung, integrierter Sicherheit, moderner Verwaltbarkeit und Plattformstabilität verwendet werden.


Integrierte Grafik
Die integrierte Grafik bietet außergewöhnliche Grafikqualität, schnelle Grafikleistung und flexible Anzeigeoptionen, ohne eine gesonderte Grafikkarte einzusetzen.

Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT) ist eine Plattformfunktionalität zur Speicherung von Anmeldedaten und zur Schlüsselverwaltung, und wird von Windows 8* und Windows® 10 verwendet. Intel® PTT unterstützt BitLocker* für die Festplattenverschlüsselung und unterstützt alle Microsoft-Voraussetzungen für Firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® UHD Graphics
Anzahl der Display unterstützt
4
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
4
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 64-bit*|Windows 10 IoT Enterprise*|Linux*
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Prozessor Besonderheiten
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® ME Firmware-Version
15
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Platform Trust Technology (Intel® PTT)
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Leistungen
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
5A992C
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS)
G157815L2
Status
Launched
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i3-1115G4
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor Boost-Frequenz
4.1 GHz
Prozessor-Cache
6 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
Systembus-Rate
4 GT/s
Prozessor-Threads
4
Prozessor Lithografie
10 nm
TDP-up Frequenz konfigurierbar
3 GHz
TDP-up konfigurierbar
28 W
TDP-down Frequenz konfigurierbar
1.7 GHz
TDP-down konfigurierbar
12 W
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
LPDDR4x-SDRAM
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
LPDDR4x
Speichertaktfrequenz
4266 MHz
Speicherkanäle
Zweikanalig
Unterstützte Arbeitsspeicher
LPDDR4x-SDRAM
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,36*
€ 197,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,38*
€ 184,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,43*
€ 175,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,31*
€ 170,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,65*
€ 157,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.