Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics Q28-AOC-7M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics Q28-AOC-7M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-7M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-7M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-7M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-7M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
BlueOptics Q28-AOC-7M-MT-BO Glasfaserkabel QSFP28 OM3 Aqua-Farbe
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87886502
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     Q28-AOC-7M-MT-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
Glasfaser-Patchkabel
BlueOptics Aktives Optisches Kabel (AOC) für 100G Highspeed Übertragungen auf Distanzen von bis zu 7 Metern als QSFP28 zu QSFP28 7 Meter Lichtwellenleiter Kabelverbindung für den Anschluss von Hardware innerhalb Racks oder über benachbarte Racks hinweg. BlueOptics Aktive Optische Kabel sind geeignet für GBASE-SR4 Ethernet Anwendungen und haben eine flammwidrige LSZH Faser Ummantelung (Halogenfrei, mit niedriger Rauchentwicklung im Brandfall). Gegenüber Direct Attach Twinaxial Kabellösungen (DAC) sind die hot-pluggable fähigen Aktiven Optischen Kabel flexibler und leichter. Die QSFP28 zu QSFP28 Meter Konnektoren haben einen eingebauten E/O- und O/E-Wandler, welche das elektrische Signal in ein optisches Signal wandeln. Dieses Signal wird am anderen Ende des Aktiven Optischen Kabels wieder in ein elektrisches Signal umgewandelt und ausgegeben. Die Verbindung kann an unterstützende Hardware mit QSFP28 zu QSFP28 Port angeschlossen werden. Die QSFP28 zu QSFP28 Meter Transceiververbindungen jedes BlueOptics Aktiven Optischen Kabels werden nach MSA Standards unter Berücksichtigung der SFF und IEEE Spezifikationen gefertigt. Aktive Optische Kabel haben im Gegensatz zu Direct Attach Twinaxial Kabellösungen eine bessere Performance, einen kleineren Biegeradius und einen geringeren Durchmesser.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
7 m
Lichtleitertyp
OM3
Anschluss 1
QSFP28
Anschluss 2
QSFP28
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Aqua-Farbe
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Lochdurchmesser
50 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 485,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,00*
€ 662,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,67*
€ 655,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,26*
€ 638,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,99*
€ 621,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 485,42*
€ 577,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.