Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QXP-820S-B3408 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QXP-820S-B3408 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
QNAP QXP-820S-B3408 Schnittstellenkarte/Adapter Eingebaut SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87713929
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QXP-820S-B3408
EAN/GTIN:
     4713213518335
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Raid Controller
Raid Karte
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Schnittstelle
Fiber
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI Express
Ausgangsschnittstelle
SAS
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 3.0
Externe mini-SAS-Anschlüsse
2
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
12 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 379,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,29*
€ 451,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,32*
€ 446,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,07*
€ 439,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,51*
€ 434,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,10*
€ 403,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.