Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R4M93A Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R4M93A Rack Zubehör
HPE R4M93A Rack Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87341680
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R4M93A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
hp rack zubehör
rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
750.1 mm
Tiefe
430 mm
Höhe
2240 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63.173,49*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63.189,75*
€ 75.195,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63.173,49*
€ 75.176,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.