Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691750GR.86PB Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691750GR.86PB Rack Zubehör Regal-Sockel
EFB Elektronik 691750GR.86PB Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87339553
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691750GR.86PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,64*
€ 147,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,49*
€ 145,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,73*
€ 134,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,18*
€ 115,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.