Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691750TS.60PB Rack Zubehör Regal-Sockel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik 691750TS.60PB Rack Zubehör Regal-Sockel
EFB Elektronik 691750TS.60PB Rack Zubehör Regal-Sockel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87339501
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691750TS.60PB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Rack Zubehör
efb elektronik rack zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
100 mm
Merkmale
Typ
Regal-Sockel
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,82*
€ 156,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,57*
€ 143,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,62*
€ 123,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.