Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BioLite SolarPanel 10+ Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BioLite SolarPanel 10+ Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium
BioLite SolarPanel 10+ Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium
BioLite SolarPanel 10+ Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium
BioLite SolarPanel 10+ Solarmodul 10 W Monokristallines Silizium
Artikel-Nr.:
     CIDE3-87200400
Hersteller:
     BioLite
Herst.-Nr.:
     SPC0200
EAN/GTIN:
     850003383729
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
Solar-Powerbank
Solar Modul
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
10 W
Merkmale
Solarzellentyp
Monokristallines Silizium
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Technische Details
Gewährleistungsfrist
1 Jahr(e)
Akku/Batterie
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
257 mm
Tiefe
208 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
550 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,48*
€ 129,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,44*
€ 119,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,32*
€ 115,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,35*
€ 100,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.