Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger & Hasenbein 90391 Arbeitslampe LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scharnberger & Hasenbein 90391 Arbeitslampe LED Schwarz
Scharnberger & Hasenbein 90391 Arbeitslampe LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86575498
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     90391
EAN/GTIN:
     4034451903913
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Strahler
LED-Fluter
LED Displaystrahler 150x37x127mm LED-Displaystrahler DC 10-30 V, IP65/Schutzklasse III, flexibel und vielseitig einsetzbar, mit schwenkbarem Bügel und schwarzem Kunststoffgehäuse mit Blendschutz, flache Bauform Energieeffizienzklasse: gekennzeichnet nach Nr. 3b, Verordnung 874/2012, Anhang I (2). Diese Leuchte enthält fest eingebaute LED-Lampen. Quecksilbergehalt (mg): 0 Lichtstromerhalt: 80 SDCM: <6.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Griff(e)
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Farbtemperatur
5700 K
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
127 mm
Technische Details
Strahlungswinkel
80 °
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
45000 h
Enthält nicht
Quecksilber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.