Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30220769 Audio-Kabel 5 m XLR (5-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 30220769 Audio-Kabel 5 m XLR (5-pin) Schwarz
Omnitronic 30220769 Audio-Kabel 5 m XLR (5-pin) Schwarz
Omnitronic 30220769 Audio-Kabel 5 m XLR (5-pin) Schwarz
Omnitronic 30220769 Audio-Kabel 5 m XLR (5-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86571129
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30220769
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel
Mikrofonpatchkabel
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
250 g
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
270 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
XLR (5-pin)
Anschluss 2
XLR (5-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.