Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnitronic 30220763 Audio-Kabel 1 m XLR (5-pin) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omnitronic 30220763 Audio-Kabel 1 m XLR (5-pin) Schwarz
Omnitronic 30220763 Audio-Kabel 1 m XLR (5-pin) Schwarz
Omnitronic 30220763 Audio-Kabel 1 m XLR (5-pin) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86570483
Hersteller:
     Omnitronic
Herst.-Nr.:
     30220763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
xlr kabel 1m
xlr kabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
XLR (5-pin)
Anschluss 2
XLR (5-pin)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel omnitronic
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.