Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asrock X570D4U Motherboard AMD X570 Socket AM4 micro ATX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Asrock X570D4U Motherboard AMD X570 Socket AM4 micro ATX
Asrock X570D4U Motherboard AMD X570 Socket AM4 micro ATX
Asrock X570D4U Motherboard AMD X570 Socket AM4 micro ATX
Asrock X570D4U Motherboard AMD X570 Socket AM4 micro ATX
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86545335
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     X570D4U
EAN/GTIN:
     4710483932618
Suchbegriffe:
AMD Mainboard
AMD Motherboard
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorsockel
Socket AM4
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Socket AM4
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x1-Slots
1
PCI-Express x8-Slots
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x)
1
Grafik
Grafikkarte-Familie
ASPEED
Grafikkarte
AST2500
Merkmale
Motherboardformfaktor
micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie
AMD
Motherboard Chipsatz
AMD X570
BIOS
BIOS-Typ
UEFI AMI
ACPI-Version
2.0
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
LAN-Controller
Intel I210, Realtek RTL8211E
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, SATA III
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 10
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze
4
RAM-Speicher maximal
32 GB
Arbeitsspeicher Typ
DIMM
Speicherspannung
1.2 V
Ohne ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666,3200 MHz
Unbuffered Speicher
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
244 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
12
SATA Anschlüsse
12
ATX Stromstecker (24-pol.)
Ja
Chassis Intrusion Stecker
Ja
TPM-Anschluss
Ja
12-V-Stromanschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 350,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,37*
€ 476,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,56*
€ 474,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,41*
€ 466,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,21*
€ 450,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,69*
€ 417,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.