Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLHDMIMAT4X431 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 58 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vivolink VLHDMIMAT4X431 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 58 W
Vivolink VLHDMIMAT4X431 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 58 W
Vivolink VLHDMIMAT4X431 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 58 W
Vivolink VLHDMIMAT4X431 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 58 W
Vivolink VLHDMIMAT4X431 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 58 W
Vivolink VLHDMIMAT4X431 Matrixschalter AV-Matrix-Umschalter 58 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86531805
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLHDMIMAT4X431
EAN/GTIN:
     5704174240525
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
hdmi switch
Weitere Informationen:
Design
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Steuerung
Tasten
LED-Anzeigen
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Merkmale
Produkttyp
AV-Matrix-Umschalter
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Bandbreite
18 Gbit/s
Audio-Kanäle
7,1
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
3D
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Unterstützte Audioformate
PCM
Unterstützte Chroma-Unterabtastung
4:4:4
Energie
Stromverbrauch (max.)
58 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
2710 mA
Ausgangsspannung
24 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.4 mm
Tiefe
236.5 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1800 g
Paketgewicht
1900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
HDMI-Version
2.0
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
3
Optischer Audio-Digitalausgang
1
USB-Stecker
Mikro-USB
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
RS-232 port
1
Audio (L,R) Out
1
Anschlüsse für analoge Audioausgänge
1
Fernbedienung (IR) output
4
Fernbedienung (IR) input
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
IR-Sensor
Montageblöcke enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 841,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 841,05*
€ 1.000,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,94*
€ 998,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,26*
€ 966,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 783,40*
€ 932,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,20*
€ 902,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.