Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik ESV-4280GR.P1P2OS Rack 42U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik ESV-4280GR.P1P2OS Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik ESV-4280GR.P1P2OS Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik ESV-4280GR.P1P2OS Rack 42U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86501391
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     ESV-4280GR.P1P2OS
EAN/GTIN:
     4049759243906
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
19“ Serverschrank nach DIN41494. Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Profilrahmengestell, komplett vormontiert, zerlegbar. Innenseitig vorne und hinten 4 x 19“ Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, werkzeuglos stufenlos tiefenverstellbar. Skalierung zur Tiefenverstellung an den Profiltragschienen
Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19“ Profilen
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
42U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1500 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.854,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.854,86*
€ 2.207,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.831,18*
€ 2.179,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.747,25*
€ 2.079,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.719,28*
€ 2.045,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.703,02*
€ 2.026,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.