Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein Tools VDV526-100 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klein Tools VDV526-100 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
Klein Tools VDV526-100 Netzwerkkabel-Tester Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE3-86477248
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     VDV526-100
EAN/GTIN:
     0092644692246
Suchbegriffe:
Kabelader-Prüfgerät
Kabelprüfgerät
Kabeltester
Verdrahtungsprüfer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Produkttyp
Verdrilltes Doppelkabelprüfgerät
Unterstützte Steckverbinder
RJ-11,RJ-12,RJ-45
Testtyp
Übertragungstests
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
LED-Anzeigen
Ja
Kabeltyp
CAT3, CAT5e, CAT6/6A
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
9 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
127 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
116 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,30*
€ 61,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.