Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 SR23HW48KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 SR23HW48KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW48KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW48KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW48KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Siemens iQ300 SR23HW48KE Spülmaschine Freistehend 9 Maßgedecke E
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85932330
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     SR23HW48KE
EAN/GTIN:
     4242003872413
Suchbegriffe:
Geschirr-Spüler
Geschirr-Spülmaschine
Geschirrspüler
Geschirrspülmaschine
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Wasserverbrauch pro Zyklus
8.5 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
70 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.77 kWh
Anschlusswert
2400 W
Leistungsaufnahme (eingeschaltet)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
38780 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
510 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
880 mm
Paketgewicht
39900 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
9 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Intensive 70°C, Vorspülen, Schnellwaschgang 45°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
220 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Maximale Versorgungstemperatur für Warmwasser
60 °C
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktgröße
Single (45 cm breit)
Türfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Weiß
Verborgenes Heizelement
Ja
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
2.05 m
Wasserkapazität
kalt
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Wannenmaterial
Edelstahl
Zertifizierung
CE, VDE
Ergonomie
Selbstreinigender Filter
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
20 mm
Restzeitanzeige
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Siemens Home Connect
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 647,30*
€ 770,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 642,08*
€ 764,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,52*
€ 720,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,83*
€ 687,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,11*
€ 627,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
SR23HW52KE
ab € 466,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.