Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Tracer TRASTA46405 Notebook-Kühlpad 43,9 cm (17.3 Zoll) 800 RPM Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85928608
Hersteller:
     Megabajt
Herst.-Nr.:
     TRASTA46405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Notebook Cooler
Notebook Cooling Pad
Notebook Kühler
Notebook Lüfter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
290 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Höhenverstellung
Ja
Anzahl der Höhenpostionen
5
Beleuchtung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB
Leistungen
Maximale Bildschirmgröße
17.3 Zoll
Anzahl integrierter Kühlungslüfter
1 Stück(e)
Lüftergeschwindigkeitssteuerung
Ja
Lüfterdurchmesser
185 mm
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
800 RPM
Geräuschpegel
25 dB
Weitere Suchbegriffe: notebook cooler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.