Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 89707 Arbeitskleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Uvex 89707 Arbeitskleidung
Uvex 89707 Arbeitskleidung
Uvex 89707 Arbeitskleidung
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85753561
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     89707
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
uvex suXXeed: Die einen nennen es Passform, Funktionalität, Style. Wir nennen es Erfolg.
Die uvex suXXeed Kollektion bringt wirklich alles auf den Punkt: durchdachte Funktionalität, sportliches Design, spannende Farbkontraste, ungewöhnliche Materialkombinationen und eine Schnittführung, die sitzt wie angegossen. Diese Konsequenz kommt bei Frauen genauso gut an wie bei Männern. Und sie bewährt sich in der Industrie und im Handwerk genauso wie in der Freizeit. uvex suXXeed macht jeden Einsatz und jede Bewegung lässig mit. Absolute Passform - darum geht es. Sie ist unverzichtbarer Teil des Erfolgkonzepts. Passform ohne Kompromisse. Freizeittauglich.
Bermuda mit CORDURA-verstärkten Taschen
zum Patent angemeldeter Flexbund
zwei Gesäß- und Oberschenkeltaschen jeweils mit CORDURA verstärkt, außerdem integrierte Zollstock-, Handy- und Werkzeugtasche
zertifiziert nach OEKO-TEX Standard 100
erhältlich in den Farben: nachtblau, graphit
verfügbare Größen: 42 bis 66
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Klempnerei
Klimatechnik
Heizungsinstallation
89706: nachtblau
89707: graphit
Waschen: 60 °C
nicht bleichen
trocknen mit reduzierter thermischer Belastung
mäßig heiß bügeln
chemische Reinigung mit Perchlorethylen
wäschereigeeignet
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Mann
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,19*
€ 52,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.