Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Tefal G26906 Pfanne Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85752491
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     G26906
EAN/GTIN:
     3168430309722
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Innenbeschichtung
Titan
Temperatur (max)
175 °C
Spülmaschinenbeständig
Ja
Material
Aluminium
Heizindikator
Thermo-Punkt
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Halogen, Induktion, Versiegelte Platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 46,365*
  
Preis gilt ab 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,33*
€ 51,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.