Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
De’Longhi PrimaDonna ECAM 550.85.MS Kaffeemaschine Vollautomatisch Kombi-Kaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85724474
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     ECAM 550.85.MS
EAN/GTIN:
     8004399334816
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
Mahltechnologie
Dank der integrierten Mahltechnologie erhalten Sie immer frisch gemahlene Bohnen. Passen Sie den Mahlgrad nach Ihren Wünschen an. Das konische Stahl-Mahlwerk ist absolut präzise kalibriert.

Der frischeste Kaffee
Das schlauchlose System von De'Longhi reduziert die Menge des übrigen Kaffeepulvers im Mahlwerk auf ein Minimum, sodass nur frisch gemahlener Kaffee beim Brühen Ihres Espresso verwendet wird.

Einfache Reinigung
Um höchste Hygiene zu gewährleisten, ist die Karaffe mit einer integrierten Reinigungsfunktion ausgestattet. Nach der Zubereitung werden alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen, automatisch mit heissem Wasser und Dampf gereinigt.

Einfache Reinigung
Um höchste Hygiene zu gewährleisten, ist die Karaffe mit einer integrierten Reinigungsfunktion ausgestattet: Nach der Getränkezubereitung werden alle Teile, die mit Milch in Berührung kommen, mit Heißwasser und -Dampf gereinigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
469 mm
Höhe
361 mm
Gewicht
11400 g
Energie
Leistung
1450 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Kombi-Kaffeemaschine
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Einstellbare Stärke des Kaffees
Ja
Heißwassersystem
Ja
Maximaler Betriebsdruck
19 bar
Anzahl der Mahlwerke
1 Stück(e)
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
360 g
Milchtank
Ja
Art der Milchzugabe
Automatisch
Dampfleitung
Ja
Wasserfilter
Ja
Selbstreinigend
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Vorbrüh-Aroma-Kontrolle
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Metallisch
Steuerung
Berührung, Kabellos
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Farbdisplay
Ja
Timer
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Stand-by-Funktion
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Kabellos bereit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Caffè Americano
Ja
Zubereitung von Caffè Latte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.293,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.471,15*
€ 1.750,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.431,88*
€ 1.703,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.360,13*
€ 1.618,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.321,87*
€ 1.573,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.293,89*
€ 1.539,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.