Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-4780GR.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-4780GR.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik PRO-4780GR.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik PRO-4780GR.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik PRO-4780GR.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
EFB Elektronik PRO-4780GR.P1 Rack 47U Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85723104
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-4780GR.P1
EAN/GTIN:
     4049759241957
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
19" Serverschrank entsprechend DIN41494. Stahlblechgehäuse mit verschraubtem Rahmengestell, komplett vormontiert, eigenbelüftet, zerlegbar. Innenseitig vorne und hinten 4 x 19" Streben (2 vorn, 2 hinten), verzinkt, stufenlos tiefenverstellbar. Gegenläufige Nummerierung der Höheneinheiten an den 19" Profilen. Front- und Rücktür mit 3-Punkt-Schwenkhebelgriff (bis 24HE 1-Punkt), abschließbar, inkl. Profilhalbzylinder nach DIN18252 / EN 1303. Profilhalbzylinder bauseitig austauschbar (30/10 mm)
Türanschlag bei Front- und Rücktür links- und rechtsseitig möglich
Weitere Informationen:
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
1360 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
800 mm
Tiefe
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.238,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,47*
€ 1.473,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.231,16*
€ 1.465,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.188,06*
€ 1.413,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,41*
€ 1.372,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.104,93*
€ 1.314,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.