Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A10711ST Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A10711ST Lichtschalter Kunststoff
JUNG A10711ST Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85652689
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A10711ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Taster
KNX-Multitaster
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer ETS-Produktfamilie Taster Produkttyp Taster 1fach Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften KNX Medium: TP 256Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbarTastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbarEine oder zwei Funktionen pro BedienflächeIntegrierter BusankopplerEine Status-LED pro Bedienfläche – rotKNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,44*
€ 79,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,95*
€ 77,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.