| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85652672 Herst.-Nr.: BLEA595ANM EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| 4-kanalig inklusive Montageplatte, Klebefolie und Befestigungsschrauben Smarter Lichtschalter zum drahtlosen Fernsteuern von Geräten über den Funkstandard Bluetooth Low Energy (BLE)Zum Schalten, Dimmen und Ansteuern von individuellen LichtszenenMontage auf Gerätedose nach EN 60670-1, Schraubbefestigung auf Wänden oder Klebemontage auf glatten Flächen (Glasscheiben)Batterieloses Gerät ohne externe SpannungsversorgungSendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung erzeugt (Energy Harvesting)Verschlüsselte Übertragung mit AES-128 (CBC Mode) und Sequence CounterKompatibel zu den drahtlosen Bluetooth-Systemen: Casambi, XICATO Controls, Häfele Connect, WiSilica, Wirepas, Blu2Light (Vossloh Schwabe), Aruba, Fulham, HelvarKonfigurationsschnittstelle: NFC Forum Type 2 Tag (ISO/IEC 14443 Part 2 + 3)Reichweitenverlängerung je nach System automatisch über netzversorgte BT-Mesh-Geräte Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -5 - 45 °C | | Temperaturbereich bei Lagerung | -25 - 65 °C | Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| |