Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG A10921TE Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG A10921TE Lichtschalter Kunststoff
JUNG A10921TE Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85652538
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A10921TE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
EIB-Taster
KNX-Multitaster
Bestimmungsgemäßer Gebrauch Bedienen von Verbrauchern, z.B. Licht ein/aus, Dimmen, Jalousien auf/ab, Helligkeitswerte, Temperaturen, Abrufen und Abspeichern von Lichtszenen etc.Montage in Gerätedose nach EN 60670-1 Produkteigenschaften Bedienkonzept (Wippe oder Taste) für jede Bedienfläche einstellbarTastenauswertung (Einflächenbedienung oder Zweiflächenbedienung) einstellbarEine oder zwei Funktionen pro BedienflächeOhne Status-LEDOhne BusankopplerAnschluss an Taster Universal möglich
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 70 °C
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,36*
€ 64,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.