Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager GS30009016 Steckdose Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager GS30009016 Steckdose Weiß
Hager GS30009016 Steckdose Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85574300
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GS30009016
EAN/GTIN:
     4012740993722
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
hager kanalsteckdose 3-fach
kanalsteckdose 3-fach
hager kanalsteckdose
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Höhe
50 mm
Merkmale
Anzahl Fassungen
3
Anzahl der Pole
2P
Energie
Nennspannung
250 V
Nennstrom
16 A
Bemessungsfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,41*
€ 44,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4700
ab € 15,64*
Zubehör
Hager
G4703
ab € 2,75*
Zubehör
Hager
G4713
ab € 2,70*
Zubehör
Hager
GKWAD13015
ab € 18,40*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,47*
Zubehör
Hager
GKWAD13025
ab € 22,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.