Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6331240 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6331240 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6331240 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85559032
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6331240
EAN/GTIN:
     4018242308859
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Durchmesser
200 mm
Gewicht
6200 g
Lampen
Anzahl an Lampen
18 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
43 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
30 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
88 lm/W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
195 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 788,73*
€ 938,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,45*
€ 933,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 765,43*
€ 910,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,50*
€ 884,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,15*
€ 842,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332400
ab € 99,76*
Zubehör
TRILUX
6332500
ab € 99,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.