Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6633151 Deckenbeleuchtung LED 39 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6633151 Deckenbeleuchtung LED 39 W
Trilux 6633151 Deckenbeleuchtung LED 39 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85542463
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6633151
EAN/GTIN:
     4018242373703
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-30 °C
Umgebungstemperatur (max.)
35 °C
Design
Produktfarbe
Anthrazit
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
39 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
5900 lm
Leistungsfaktor
0,95
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
151 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1047 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
98 mm
Gewicht
3600 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 298,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,87*
€ 430,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,02*
€ 421,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,82*
€ 400,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,01*
€ 354,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
7344200
ab € 85,43*
Zubehör
TRILUX
7344100
ab € 85,58*
Zubehör
TRILUX
7344000
ab € 85,54*
Zubehör
TRILUX
7341900
ab € 71,47*
Zubehör
TRILUX
7425600
ab € 92,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.