Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6358151 Deckenbeleuchtung Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6358151 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Trilux 6358151 Deckenbeleuchtung Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85538680
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6358151
EAN/GTIN:
     4018242312863
Suchbegriffe:
Downlight
Einbau Downlight
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
2800 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,56*
€ 318,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,19*
€ 309,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,86*
€ 293,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,33*
€ 284,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,03*
€ 259,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019600
ab € 31,61*
Zubehör
TRILUX
6068000
ab € 32,89*
Zubehör
TRILUX
6358140
ab € 191,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.