Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FWU33S Elektrische Abdeckung IP30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FWU33S Elektrische Abdeckung IP30
Hager FWU33S Elektrische Abdeckung IP30
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85443024
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWU33S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
112 mm
Höhe
500 mm
Technische Details
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 483,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 568,93*
€ 677,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,41*
€ 675,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 525,97*
€ 625,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,89*
€ 575,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ002F
ab € 89,17*
Zubehör
Hager
FZ002N
ab € 89,45*
Zubehör
Hager
FZ450N
ab € 11,27*
Zubehör
Hager
FZ451N
ab € 11,10*
Zubehör
Hager
FZ453N
ab € 12,07*
Zubehör
Hager
FZ454
ab € 5,40*
Zubehör
Hager
FZ501N
ab € 5,07*
Zubehör
Hager
FZ502N
ab € 5,23*
Zubehör
Hager
FZ530N
ab € 34,23*
Zubehör
Hager
FZ531N
ab € 59,67*
Zubehör
Hager
FZ597N
ab € 11,68*
Zubehör
Hager
FZ598
ab € 9,05*
Zubehör
Hager
FZ745S
ab € 6,17*
Zubehör
Hager
FZ746S
ab € 6,20*
Zubehör
Hager
FZ794
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.