Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager FP94TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager FP94TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Hager FP94TW2 Elektrische Abdeckung Stahl IP54
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85437845
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FP94TW2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abdeckung Hager
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1050 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
1400 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 766,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,56*
€ 1.021,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 844,78*
€ 1.005,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 811,74*
€ 965,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,26*
€ 942,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,29*
€ 911,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ52B
ab € 139,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.