Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
BlueOptics AFBR-57L5APZ-BC-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1000 Mbit/s SFP 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85363364
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     AFBR-57L5APZ-BC-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Broadcom AFBR-57L5APZ kompatibler BlueOptics© SFP Transceiver für Multimode Gigabit Highspeed Datenübertragungen in Glasfaser Netzwerken. Unterstützt Gigabit Ethernet, Fibre Channel oder SONET/SDH Anwendungen in Switchen, Routern, Storage Systemen und ähnlicher Hardware. BlueOptics SFP Transceiver sind mit Digital Monitoring (DDM/DOM) Funktion ausgestattet (für detaillierte Informationen zur Spannungsversorgung, dem Laser Ruhestrom, der Laser Ausgangsleistung, der Laser Eingangsleistung und der Temperatur) und können optional mit verschiedenen Temperaturbereichen ausgeliefert werden. Kaufen Sie noch heute AFBR-57L5APZ SFP Transceiver der Marke BlueOptics von CBO, da dieser Transceiver die Anforderungen des original Herstellers, Broadcom, hinsichtlich technischer Beschaffenheit und funktionsgenauer Arbeitsweise, erreicht oder sogar übertrifft. Produkteigenschaften: - Typ: SFP - Datenrate: 1000BASE-SX - Wellenlänge: 850nm - Distanz: 550 Meter (OM2) - Anschluss: LC Duplex - Medium: Multimode Glasfaser - Garantie: 5 Jahre BlueOptics SFP Transceiver kompatibel zum Broadcom AFBR-57L5APZ Modul, nutzen ausschließlich hochwertige Bauteile von Markenherstellern (wie zum Beispiel Avago, Mitsubishi Electric, Analog Devices und Maxim Integrated), um die Langlebigkeit, Genauigkeit und uneingeschränkte Funktionalität des AFBR-57L5APZ kompatiblen SFP Moduls zu gewährleisten. Neben automatisierten Testfahren, wobei die Ausrichtung des Lasers jedes einzelnen AFBR-57L5APZ kompatiblen BlueOptics SFP Transceivers kontrolliert wird, wird bei der Fertigung natürlich auch auf die Einhaltung der MSA (Multi Source Agreement) Standards und auf die Widerstandsfähigkeit des Materials geachtet. Alle Broadcom kompatiblen BlueOptics SFP's erfüllen zudem höchste industrielle Standards, wie CE und RoHS, sowie die Vorgaben des TÜVs Rheinland, der UL und der FCC. BlueOptics Garantie: BlueOptics AFBR-57L5APZ SFP Transceiver sind zu 100% Broadcom kompatibel. Jeder BlueOptics Broadcom AFBR-57L5APZ kompatible SFP Transceiver wird vor dem Versand in Herstellerhardware getestet, um dessen Funktionalität und Kompatibilität garantieren zu können und um das Erreichen höchster industrieller Qualitätsstandards sicherzustellen. BlueOptics Gewährleistung: BlueOptics Broadcom AFBR-57L5APZ kompatible SFP Transceiver haben eine 5 Jahre lange Austauschgarantie - Ohne Diskussion!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Markenkompatibilität
Broadcom
Kompatible Produkte
AFBR-57L5APZ
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
550 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, fibre channel transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,13*
€ 42,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,15*
€ 37,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.