Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6330640 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6330640 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED
Trilux 6330640 Lichtspot Strahler Oberflächenbeleuchtung Anthrazit LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311313
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6330640
EAN/GTIN:
     4018242308798
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Strahler Oberflächenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Durchmesser
200 mm
Gewicht
6600 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
41 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
3800 lm
Strahlungswinkel
10 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
92 lm/W
Energie
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
195 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 704,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,43*
€ 946,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,15*
€ 941,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 770,85*
€ 917,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 747,21*
€ 889,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,79*
€ 838,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6332300
ab € 27,87*
Zubehör
TRILUX
7322400
ab € 99,37*
Zubehör
TRILUX
6904900
ab € 38,32*
Zubehör
TRILUX
6904800
ab € 46,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.