Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6358040 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6358040 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Trilux 6358040 Deckenbeleuchtung Grau, Silber LED
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311225
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6358040
EAN/GTIN:
     4018242312832
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
1800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
2800 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,30*
€ 278,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,46*
€ 263,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,30*
€ 256,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,63*
€ 230,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019700
ab € 31,70*
Zubehör
TRILUX
6019800
ab € 34,74*
Zubehör
TRILUX
6060000
ab € 65,32*
Zubehör
TRILUX
6060400
ab € 33,81*
Zubehör
TRILUX
6068100
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.