Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6359351 Deckenbeleuchtung LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6359351 Deckenbeleuchtung LED 25 W
Trilux 6359351 Deckenbeleuchtung LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311169
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6359351
EAN/GTIN:
     4018242313105
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
2700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
1300 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 195,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,65*
€ 279,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,42*
€ 275,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,26*
€ 263,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,42*
€ 258,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,82*
€ 233,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6019700
ab € 33,12*
Zubehör
TRILUX
6019800
ab € 36,36*
Zubehör
TRILUX
6060000
ab € 68,43*
Zubehör
TRILUX
6060400
ab € 35,26*
Zubehör
TRILUX
6068100
ab € 41,32*
Zubehör
TRILUX
6359340
ab € 169,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.