Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6357940 Deckenbeleuchtung LED 16 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6357940 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Trilux 6357940 Deckenbeleuchtung LED 16 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85311140
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6357940
EAN/GTIN:
     4018242312818
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Reflektor
Ja
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
16 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
106 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
103 mm
Gewicht
2800 g
Durchmesser
150 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,96*
€ 292,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,48*
€ 274,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,19*
€ 270,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,22*
€ 241,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6357951
ab € 229,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.