Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Bergamo Bodenleuchte LED 12 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Bergamo Bodenleuchte LED 12 W
TRIO Bergamo Bodenleuchte LED 12 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85303070
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     420910108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte
Diese schöne, natürlich aussehende Leuchte ist ein echter Blickfang! Der extra breite Kopf der BERGAMO Stehleuchte garantiert höchsten Beleuchtungs- und Lesekomfort. Er lässt sich über das flexible Gelenk in alle Richtungen verstellen und über einen Sensordimmer kann zusätzlich die Helligkeit der Leuchte reguliert werden. Dank integrierter Memory Funktion wird die Lichteinstellung beim Ausschalten der Leuchte gespeichert und beim erneuten einschalten wiedergegeben.Die Stehleuchte in hochwertigem Nickel matt hat eine Höhe von 135cm und eine Auslage von 50cm. Die leistungsstarken LED-Leuchtmittel verfügen über 1100 Lumen bei 12Watt und warmweiße 3000 Kelvin.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Dimmer
Ja
Flexibler Arm
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
325 mm
Verpackungstiefe
80 mm
Verpackungshöhe
910 mm
Paketgewicht
5850 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Lampen
Gesamtleistung
12 W
Leuchtmitteltyp
LED
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
1100 lm
Design
Produktfarbe
Messing, Weiß
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
270 mm
Höhe
1350 mm
Gewicht
4840 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,13*
€ 165,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,27*
€ 163,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,35*
€ 132,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
423010208
ab € 130,19*
Ähnlich
meineWunschleuchte
4124LM108
ab € 53,47*
Ähnlich
Fischer & Honsel
40109
ab € 95,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.