Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Euro Cube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Euro Cube
SLV Euro Cube
SLV Euro Cube
SLV Euro Cube
SLV Euro Cube
SLV Euro Cube
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85295747
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     152751
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Gewicht und Abmessungen
Höhe
210 mm
Gewicht
1290 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
2470 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
26 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 135,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,28*
€ 144,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,23*
€ 127,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.