Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer 77.11107.110 Speichermodul 1 GB DDR 266 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer 77.11107.110 Speichermodul 1 GB DDR 266 MHz ECC
Acer 77.11107.110 Speichermodul 1 GB DDR 266 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85260304
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     77.11107.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ECC-RAM
RAM ECC
Serverspeicher
ecc ram
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
1 GB
Interner Speichertyp
DDR
Speichertaktfrequenz
266 MHz
Memory Formfaktor
184-pin DIMM
ECC
Ja
Gepufferter Speichertyp
Registered (buffered)
Weitere Suchbegriffe: RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,23*
€ 126,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,44*
€ 110,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,01*
€ 108,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,09*
€ 96,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.