Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Wera 05073890001 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85227089
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05073890001
EAN/GTIN:
     4013288158635
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Merkmale
Anzahl der bits
6 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Phillips Schraubendreher-Bits
PH 2, PH 3
Pozidriv Schraubendreher-Bits
PZ 2, PZ 3
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,84*
€ 23,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800871
ab € 11,98*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800874
ab € 8,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.