Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UI 511


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp UI 511
Lapp UI 511
Lapp UI 511
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85172732
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61799817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
30 m
Durchmesser
17 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Flexible metallische Leitung (FMC)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Stahl
Material
Edelstahl
Hitzebeständig
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Hitzebeständig bis zu
600 °C
Betriebstemperatur
-100 - 600 °C
Zertifizierung
ETIM 5.0 Class-ID: EC001179 ETIM 6.0 Class-ID: EC001179
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,16334*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 14,16334* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 15,80334*
€ 18,80597
pro Meter
ab 60 Meter
€ 15,69334*
€ 18,67507
pro Meter
ab 150 Meter
€ 15,17334*
€ 18,05627
pro Meter
ab 300 Meter
€ 14,84334*
€ 17,66357
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 14,16334*
€ 16,85437
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.