Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Lapp ÖLFLEX SERVO 719 CY Signalkabel Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85168539
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1020024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Isolationsmaterial
Polypropylen
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Kupferindex
99 kg/km
Kabelgewicht
163 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
3.09 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.083,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 6,167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.327,67*
€ 3.959,9273
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.258,98*
€ 3.878,1862
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.152,92*
€ 3.751,9748
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.104,48*
€ 3.694,3312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.083,50*
€ 3.669,365
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.