| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-85163730 Herst.-Nr.: CD104.18WU EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) (Schraubbefestigung, ohne Befestigungskrallen) für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28,28 G1 Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)! Demontage der Schlüsselschalter-Abdeckung nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition. Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter mit 3 Schlüsseln verschiedenschließend: Art.-Nr. 28 gleichschließend: Art.-Nr.28 G1 Ersatzschlüssel für28 G1: Art.-Nr.28 G1 SL Abdeckungen: Serie AS / A: Art.-Nrn.:A 528 PL .. Serie CD: Art.-Nrn.: CD 528 .. Serie LS : Art.-Nrn.:LS 928 ..,.. 2928 .. Weitere Informationen: Merkmale | Gehäusematerial | Kunststoff | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |