Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 25574 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 25574 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 25574 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85158060
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     25574
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Braun
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
1
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
24 kg/km
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze braun, litze, helukabel litze
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,97*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,41*
€ 6,44
pro Meter
ab 25 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,97*
€ 2,34
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.