Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 804.18W Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG 804.18W Lichtschalter Kunststoff
JUNG 804.18W Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85156819
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     804.18W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Verriegelungsplatte integriert für Profil-Halbzylinder mit ca. 40 mm Gesamtlänge (DIN 18252), z.B. Art.-Nrn.: 28,28 G1 mit Schriftfeld 9 x 50 mm mit Schraubklemmen für starre und flexible Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0632 (EN 60669) Bei Verwendung anderer Schließzylinder darauf achten, dass diese nur auf einer Seite eine Öffnung für Schlüssel haben (sonst kein Schutzgrad IP 44)! Demontage des Gehäusedeckels nur möglich, wenn Schloss in Entriegelungsposition. Profil-Halbzylinder (DIN 18 252) für Schlüsselschalter mit 3 Schlüsseln verschiedenschließend: Art.-Nr. 28 gleichschließend: Art.-Nr.28 G1 Ersatzschlüssel für28 G1: Art.-Nr.28 G1 SL Beschriftungsfelder können Sie mit demGraphic-Toolindividuell gestalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,78*
€ 60,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Jung
28
ab € 16,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.