Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG AL2539RGB Lichtschalter Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JUNG AL2539RGB Lichtschalter Kunststoff
JUNG AL2539RGB Lichtschalter Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85146704
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2539RGB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtsignal
jung lichtsignal
mit RGB-LEDs Betrieb nur mit Spannungsversorgung Art.-Nr.SV 539 LEDoderSV 539-948 LED. Anschluss an L, L’ und N bzw. F 1 , F 2 und ⊥ der Spannungsversorgung. Beschriftbar mit Folie Mit dem 3-poligen DIP-Schalter auf der Rückseite sind folgende Farben einstellbar: rot, blau, grün, violett, gelb, hellblau, weiß
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,87*
€ 76,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,57*
€ 74,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.