Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP5141FU30MKB Glasfaserkabel 30 m MPO 4x LC OM4 Violett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP5141FU30MKB Glasfaserkabel 30 m MPO 4x LC OM4 Violett
BlueOptics SFP5141FU30MKB Glasfaserkabel 30 m MPO 4x LC OM4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85113849
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP5141FU30MKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fanout-Kabel
Fanoutkabel
LWL Breakoutkabel
Glasfaser-Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
20 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
25 Jahr(e)
Merkmale
Kabellänge
30 m
Lichtleitertyp
OM4
Anschluss 1
MPO
Anschluss 2
4x LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Violett
Jackenmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Schleifart Stecker
UPC
Vollduplex
Ja
Kabel mode struktur
Multi-Modus
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,20*
€ 288,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,10*
€ 282,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,90*
€ 265,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,61*
€ 261,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,27*
€ 238,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.