Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIO Kimi Tischleuchte E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIO Kimi Tischleuchte E27
TRIO Kimi Tischleuchte E27
TRIO Kimi Tischleuchte E27
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85112859
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     508300132
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
Die elegante Tischleuchte KIMI besticht durch ihren modernen Materialmix. In Ihrem Wohnbereich, Büro oder auch in Ihrem Kinderzimmer kommt diese besonders gut zur Geltung. Sie wird über einen Schnurschalter bedient und hat eine max. Höhe von 50cm. Die Kombination aus weißem Metall und Naturholz macht die Leuchte zu einem echten Hingucker. Für eine energiesparende Beleuchtung empfiehlt sich die Verwendung eines LED Leuchtmittels. Diese sind eine optimale Alternative zu herkömmlichen Halogen Leuchtmitteln und stehen für eine hohe Lichtqualität und eine Energieeinsparung von bis zu 80%. Zusätzlich profitieren Sie bei LED Leuchtmitteln von einer langen Lebensdauer, einer geringen Wärmeentwicklung und schonen gleichzeitig die Umwelt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Breite
160 mm
Gewicht
1975 g
Design
Material
Metall
Empfohlene Platzierung
Schlafzimmer, Wohnzimmer
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
2520 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Maximum Watt der Ersatzlampe
42 W
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
9007371162116
ab € 20,83*
Ähnlich
Fischer & Honsel
982S70
ab € 60,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.