Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perixx 11615 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Französisch, Deutsch, Spanisch, UK Englisch, US Englisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Perixx 11615 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Französisch, Deutsch, Spanisch, UK Englisch, US Englisch Weiß
Perixx 11615 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Französisch, Deutsch, Spanisch, UK Englisch, US Englisch Weiß
Perixx 11615 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Französisch, Deutsch, Spanisch, UK Englisch, US Englisch Weiß
Perixx 11615 Tastatur RF Wireless + Bluetooth QWERTY Französisch, Deutsch, Spanisch, UK Englisch, US Englisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85091609
Hersteller:
     Perixx
Herst.-Nr.:
     PERIBOARD-612W DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Energie
Energiequelle
Akku
Energieverbrauch
100 mA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Produktfarbe
Weiß
Handgelenkauflage
Ja
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Tastatur
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Französisch, Deutsch, Spanisch, UK Englisch, US Englisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Numerisches Keypad
Ja
Tastatur - Tastenanzahl
111
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 GHz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,78*
€ 86,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 81,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,55*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
ab € 34,58*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOUSWDBL
ab € 34,44*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCODEWDBL
ab € 25,31*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUKWLWH
ab € 81,75*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBUSWLWH
ab € 81,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.